Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ UTG, シリーズ, メス, 12極 UTG01412P

Souriau Sunbank by Eaton モジュラーコネクタ UTG, シリーズ, メス, 12極 UTG01412P - SOURIAU
仕様●極数 : 12●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 16A●定格電圧 : 500 V●シェルサイズ : 14●実装タイプ : フランジマウント●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTG●UTG シリーズの Souriau オス角型フランジレセプタクルは●ガラス繊維入りポリエステル UL94-V0これは 2000 V EFF のテスト可能性があります。シェルサイズは 14 です。動作温度範囲: -55 → +125 ° C ポジション数は 12 です 絶縁抵抗は 5000 M Ω ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707471UTG01412P
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする