曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子CM16SC10MQ

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子CM16SC10MQ - SOURIAU
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18→ 14 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715995CM16SC10MQ
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする