仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : はんだ●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : PCBマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3MΩRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)