仕様●オス/メス : オス●結線方法 : 圧着●シリーズ : RMDX●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 230 V dc●コンタクト材質 : 銅合金●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau RMDX / RCDXシリーズ. SouriauのRMDX / RCDXシリーズは●広範囲のサブミニチュア / ツイストペアケーブルに対応するサブミニチュア同軸コンタクトです。 これは●合成信号用途●低周波シールド信号の電源及び同軸ケーブル終端処理●及び高周波用途が求められる場合に最適です。. 内部導体と外部導体はそれぞれ個別に圧着されます。 外側ボディの熱可塑樹脂絶縁ブッシュは●内部コンタクトを接続し●永久的に保持するように設計されています。 外部フェルールは●外部コンタクトに外部ブレードを保持します。また絶縁サポートとして機能し●曲がりや振動に対する耐性を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個