ポータブル電源 1400W [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] Coleman

充電池タイプ:リン酸鉄リチウムイオン充電池
充電池容量:1,485Wh/464,000mAh(3.2V換算)
付属品:
ACアダプタ・電源コード・収納バッグ・
カーアクセサリーソケット用アダプタ・
取扱説明書(保証書付き)・蓄電日管理シール

用途
多摩電子工業×Coleman(コールマン)コラボレーション企画のポータブル電源600W。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で熱安定性が高く安心してご使用いただけます。
充放電回数は2000回以上で長寿命長持ち、低温環境でも使用が可能です。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02716659 CLM-TL119K2
168,000
151,810
166,991 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする