曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:16 UT0S16JCSL

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ シェルサイズ:16 UT0S16JCSL - SOURIAU
仕様●併用可能製品 : UT0-UT0Wシリーズ丸型コネクタ●シェルサイズ : 16●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : 亜鉛合金●ねじサイズ : 15/16 in - 20●IP保護等級 : IP68●長さ : 82.5mm●ストレインリリーフ : あり●シリーズ : UT0●Souriauアクセサリ(UTOシリーズコネクタ用). レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。. Trim Trioコネクタ用パワーコンタクト パワーコンタクトと標準サイズ16の信号コンタクトを同じハウジングに混在可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716248UT0S16JCSL
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする