仕様●極数 : 6●定格電流 : 15A●オス/メス : メス●シリーズ : SMS●タイプ : 基板実装●実装タイプ : PCBマウント●定格電圧 : 250 V ac●接続方向 : ライトアングル●Souriau SMS シリーズライトアングル基板実装レセプタクルには●オス PC テールコンタクトが付いています。SMS シリーズは●クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには●押して離します。このシリーズは●ワイヤタイプ●基板タイプ●アクセサリオプションにより●完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは●狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ° C シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個