ローム コンパレータ, 3 → 32 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOP

ローム コンパレータ, 3 → 32 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOP - ROHM
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 2●標準応答時間 : 1μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1.5mm●長さ : 5mm●幅 : 4.4mm●高さ : 1.5mm●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±16VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715916LM393F-GE2
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする