ひねって含浸ハクゾウジアパック1000

ひねって含浸ハクゾウジアパック1000 ハクゾウメディカル ひねって含浸ハクゾウジアパック1000 ハクゾウメディカル

キャッチコピー:ひねって簡単!次亜塩素酸ナトリウムで洗浄・除菌!
商品説明:次亜塩素酸ナトリウム液パックとコットン不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。0.1w/v%(1000ppm)と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。(※含浸後は、速やかにお使いください) 2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。(※使用の際には、手袋を着用の上ご使用ください。)コットン不織布タイプとなります。丈夫で毛羽立ちがほとんどありません。トイレには流さないでください。テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌に!汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌に!

仕様1個梱包形態:化粧箱入り セット内容5枚×10セット/箱 材質次亜塩素酸ナトリウム、コットン不織布 寸法(mm)250×250 種類不織布タイプ 内容量1個
注意
※子供の手に触れないようにしてください。指定用途以外には使用しないでください。使用時には目に入らないように注意してください。衣類等につくと脱色するので注意してください。他の容器に移して使用しないでください。本商品は人体には使用できません。外袋を開封する前に、次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをを押しつぶしてください。使用する時には、ゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないでください。高温・多湿の場所及び直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。金属を腐食させることがあるので注意してください。体に異常が現れた場合は、使用を中止してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02729408 52538
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする