ほぼ日のアースボール

ほぼ日のアースボール - ほぼ日ほぼ日のアースボール - ほぼ日ほぼ日のアースボール - ほぼ日ほぼ日のアースボール - ほぼ日ほぼ日のアースボール - ほぼ日ほぼ日のアースボール - ほぼ日ほぼ日のアースボール - ほぼ日

キャッチコピー:行政型地球儀としても使えるAR地球儀!
商品説明:従来モデルよりも一回りおおきい20cmで、国境と国名の表記がある本格的な地球儀のため、アプリが無くても地球儀として使用する事ができます。ナチュラルなデザインで、台座付なのでインテリアとしても楽しめます。ゆがみのない正確な地図を表現するため、素材に紙を使用しております。アプリは共通のため、通常のアースボールと同じコンテンツをお楽しみいただけます。【アプリ概要】1アプリで「世界」が飛び出す。専用アプリをダウンロードしたスマホやタブレットをかざすだけで画面上に様々な情報が飛び出してきます。例えば、気になる国をタップすると、その国の「人口」「GDP」「FIFAランク」まで知ることができます。その他「動物」や「世界遺産」「太古の恐竜」「その国の朝ごはん」など様々なコンテンツが知的好奇心を刺激します。2地球の「いま」が見える!いまの地球にどんな雲がかかっていて、どこに雨が降っていて、地表の温度はどのくらいあるのか。刻々と変化する地球の「雲・雨・気温」をリアルタイムで観察することができ、過去1週間前までさかのぼることもできます。3アプリは20種類以上のコンテンツを用意(無料)!小さなお子さまと学べるものから、小中学生の学習に役立つもの、大人の知的好奇心をくすぐるものまで多種多様なコンテンツがそろっています。対応OS:iOS11.0以上、Android6.0以上。対象年齢:6歳以上。

セット内容本体×1、台座×1材質再生紙、ABS、ラバーウッドサイズ(cm)直径:20形態1個梱包:化粧箱入り内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。本体の地球儀には、電池やバッテリーは使用しません。ほこりや汚れなどは、乾いた柔らかい布で拭いてください。地図データは2022年1月時点の日本国政府の見解および学校教育で使われている教科書や地図帳を参考に作成したものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272887575390
オープン
10,000
11,000(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする