ニチコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, UUD1A101MCL1GS

ニチコン コンデンサ 100μF, ,10V dc, UUD1A101MCL1GS ニチコン

仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 6.3mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●漏れ電流 : 3 μA%●アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02725217 UUD1A101MCL1GS
オープン
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする