曜日別特売

ライヒトラウフ パフォーマンス 5W30

ライヒトラウフ パフォーマンス 5W30 - LIQUI MOLY

DPF付き無し問わず、ガソリン車・ディーゼル車に使用可能なローフリクションエンジンオイル。
素早い潤滑を実現する最もコストパフォーマンスに優れたエンジンオイルです。

用途ガソリン・ディーゼル用適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】ACEA : C2 , Mercedes Benz : MB 229.31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLSAE5W30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性内容量1本(20L)
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272879621365
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする