ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 6U 426.4 x 261.8mm

ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 6U 426.4 x 261.8mm nVent ? Schroff

仕様●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 261.8mm●水平ピッチ : 7HP●寸法 : 426.4 x 261.8mm●ラックユニット : 6U●シールド : あり●ヒンジ : あり●84HPヒンジ付きフロントパネル. 2.5 mm厚のアルミニウム●陽極酸化処理フロント●クロメート仕上げ(黄)リア 1個のフロントパネル●EMCガスケット材料及び1個のアセンブリキットを含むセットとしてシールドバージョンを用意 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02719066 20838-276
オープン
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする