マイクロチップ, フラッシュメモリ 8Mbit パラレル, 48-Pin, SST39VF800A-70-4C-EKE

マイクロチップ,  フラッシュメモリ 8Mbit パラレル, 48-Pin, SST39VF800A-70-4C-EKE MICROCHIP

仕様●メモリサイズ : 8Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 48●構成 : 512 K x 16ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 12.2mm●高さ : 1.05mm●幅 : 18.5mm●寸法 : 18.5 x 12.2 x 1.05mm●最大ランダムアクセス時間 : 70ns●SST39VF200A/400A/800AパラレルSuperFlashRメモリ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02722137 SST39VF800A-70-4C-EKE
オープン
769
846 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする