曜日別特売

ローム 電源スイッチIC IPS Series

ローム 電源スイッチIC IPS Series - ROHM
仕様●電源スイッチの種類 : ハイサイドスイッチ●オン抵抗 : 500mΩ●チャンネル数 : 1●動作供給電圧 Max : 36 V●最大動作電流 : 5.5A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 8●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.37mm●シリーズ : IPS SeriesRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720895BV1HD090FJ-CE2
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする