曜日別特売

ローム ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, RSB12JS2T2R

ローム ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, RSB12JS2T2R - ROHM
仕様●方向性タイプ : 双方向●最小ブレークダウン電圧 : 9.6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC75A●最大逆スタンドオフ電圧 : 9V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 0.15W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●寸法 : 1.6 x 1.2 x 0.5mm●高さ : 0.5mm●ESD保護双方向ツェナーダイオード●ローム. 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718138RSB12JS2T2R
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする