曜日別特売

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin SOIC

マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO 11898, 8-Pin SOIC - MICROCHIP
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO 11898●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 75 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は●最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は●差動伝送 / 受信機能を提供し●ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は●12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718960MCP2551-I/SN
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする