力率コントローラ STMicroelectronics

力率コントローラ STMicroelectronics STMicro

仕様●最大スイッチング周波数:115 kHz●スタートアップ供給電流:0.3mA●最大ソース電流:10mA●最大シンク電流:20000μA●最大供給電流:16 mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●寸法:13 x 7.6 x 2.35mm●高さ:2.35mm●長さ:13mm●動作供給電圧 Max:19.5 V●動作温度 Max:+125 ℃●動作温度 Min:-40 ℃mm●力率補正(PFC)、STMicroelectronics. 力率補正(PFC)コントローラは、幅広い主電源動作においてトランジションモード(TM)と連続電流モード(CCM)で動作します。 PFCコントローラには高度な保護機能が組み込まれているので、SMPSがより堅牢かつコンパクトになり、外部コンポーネントの数が少なくなります。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02727265 L4981BD
オープン
379
417 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする