村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm

村田製作所 シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm MURATA

仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。. 0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによって、高周波ノイズ抑制に最適 4回路の2端子GNDにより、優れたEMI除去を実現 ノイズの周波数に応じて22→22000pFのラインアップが可能. 用途. パソコン、周辺機器 電話、PPC、通信機器 デジタル TV、DVD RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02726678 NFE31PT101C1E9L
オープン
43,980
48,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする