洋白ドームカバー ツバ付 31cm

洋白ドームカバー ツバ付 31cm アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ310×H145mm●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●ツバ付●コード番号:AH0759 アズワン品番67-8155-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02741920 -
46,500
46,400
51,040 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする