曜日別特売

トレイ ワイン SMシリーズ

トレイ ワイン SMシリーズ - スリーライントレイ ワイン SMシリーズ - スリーライントレイ ワイン SMシリーズ - スリーライントレイ ワイン SMシリーズ - スリーライントレイ ワイン SMシリーズ - スリーライントレイ ワイン SMシリーズ - スリーライン

SHELLMINEは炭酸カルシウムである無機物の卵の殻を50wt%以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料です。、炭酸カルシウムの無機フィラーを植物由来のパルプを含む熱硬化性樹脂に混練することにより、バイオマス原料を作りだしています。、バイオマス度は卵殻の生物由来51wt%と、補強材に含有する植物由来のパルプ12wt%で約63%となります。、主成分が炭酸カルシウムのためプラスチックでは有りません。、卵殻から生まれたナチュラルなホテルグッズ。環境に配慮した取り組みを行っているホテル・宿泊施設におすすめです。、ホテル・宿泊施設の環境保護への取り組みに貢献します。、バイオマス素材独特の風合いで、ぬくもり感を演出します。、石油由来プラスチックの使用量を削減できます。、適度な重量感があります。、表面にバイオマス素材由来の色の濃淡が出ることがあります。、煮沸消毒はしないでください。、消毒・除菌にはアルコール消毒液などを使用してください。、落下など強い衝撃で破損することがあります。

注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02748256SM-11208WN1ケース(60個)68-0578-42
49,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
02748265SM-11212WN1ケース(60個)68-0578-46
49,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
02748281SM-11404FWN1ケース(30個)68-0578-51
38,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
02748290SM-11209WN1袋(5個)68-0549-45
5,000
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
02748299SM-11304FWN1ケース(30個)68-0578-48
38,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする