天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H881 色:天板グリーン、本体アイボリー色
天板付きスペシャルワゴン 天板W750xD500 移動式
仕様●寸法(mm):天板W750×D500(H881)●色:天板グリーン、本体アイボリー色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。
アズワン品番67-5994-96
内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。
天板付きスペシャルワゴン 天板W750xD500 移動式