天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H922 色:天板グリーン、本体アイボリー色

天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H922 色:天板グリーン、本体アイボリー色 山金工業

天板付きスペシャルワゴン 天板W900xD600 移動式

仕様●寸法(mm):天板W750×D500(H922)●色:天板グリーン、本体アイボリー色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-98 内容量1個
注意
●※車上渡し限定です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02749839 W7CST-N-GI
99,170
87,980
96,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする