山金工業 山金工業の 物流用品 山金工業の ワゴン 山金工業の スチールワゴン 天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H922 色:全グリーン色 天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H922 色:全グリーン色 注文コード 02749988 天板付きスペシャルワゴン 天板W900xD600 移動式 仕様●寸法(mm):天板W750×D500(H922)●色:全グリーン色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-97 内容量1個 注意 ●※車上渡し限定です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W7CST-N-GG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02749988 W7CST-N-GG ¥99,170 ¥87,980 ¥87,980 ¥96,778 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワゴン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電動キャリーワゴン 楽gowagon専用バッテリー BougeRV 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ デュアルオープンツールトロリ GEDORE 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 運搬車用 ポリカバー ひも付 オリタニ 税込¥13,178 ¥11,980 運搬車用 ナイロンカバー ひも付 オリタニ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ロングアイテムホルダー QBRICK 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 運搬車用スプリング台(スプリング・フック付) オリタニ 税込¥18,678~ ¥16,980~ トレッドワゴン カバー付 オリタニ 税込¥57,178 ¥51,980 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリエステル製 オリタニ 税込¥71,390 ¥64,900 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 オリタニ 税込¥16,478 ¥14,980 座席 (収納キャビネット用) QBRICK 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ラッチ (ピン2個入) QBRICK 税込¥714 ¥649 バスケットへ 運搬車用 綿カバー ひも付 オリタニ 税込¥14,278~ ¥12,980~ イーグルワゴン TRUSCO 税込¥21,978~ ¥19,980~ 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 税込¥3,298 ¥2,998 BOXスタンド上下スライド式 オリタニ 税込¥28,578 ¥25,980 ロットバック オリタニ 税込¥17,490 ¥15,900 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ボトムワゴン 専用マット付 オリタニ 税込¥31,790 ¥28,900 静音樹脂3段ワゴン ブラック 金沢車輌 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 運搬車 本体 オリタニ 税込¥58,278~ ¥52,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンスチールワゴンアングル式ワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります パイプ式ワゴン アングル式ワゴン スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) ロッカータイプ(扉付) 折畳ワゴン 溶接一体構造 シェアする マイページ 最近見た商品