山金工業 山金工業の 物流用品 山金工業の ワゴン 山金工業の スチールワゴン スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H859 色:グリーン色 スペシャルワゴン 寸法 mm :W750×D500×H859 色:グリーン色 注文コード 02751501 スペシャルワゴンW750xD500 移動式H900 仕様●寸法(mm):W750×D500×H859●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ100自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-67 内容量1個 注意 ●※車上渡し限定です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W7CS-N-G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02751501 W7CS-N-G ¥83,670 ¥75,980 ¥75,980 ¥83,578 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”コンビニワゴン” パネル付タイプ ヤマテック 税込¥38,478~ ¥34,980~ 電動キャリーワゴン 楽gowagon BougeRV 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ マグネットセット (4個入) QBRICK 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ハンドル付きトップトレイ (54066/54067共用) SIGNET(シグネット) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ F.S. ハンドルカート モカ 日東 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ F.S. ハンドルカート オリーブドラブ 日東 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO 税込¥160,634 ¥146,031 バスケットへ ストレージハブシリーズ E72エントリーライン BAHCO 税込¥72,578~ ¥65,980~ 作業用脚立 QBRICK 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 座席 (収納キャビネット用) QBRICK 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 管単ラック 100本用 コンドーテック 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ FRP2連はしご 長谷川工業 税込¥79,178~ ¥71,980~ デュアルオープンツールトロリ GEDORE 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ マグネットセット (2個入) QBRICK 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCO 税込¥95,040 ¥86,400 バスケットへ ユニット式ボックス 米澤器械工業 税込¥10,778~ ¥9,798~ HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 税込¥83,578 ¥75,980 ラビットワゴン TRUSCO 税込¥17,578~ ¥15,980~ (2) 管単ラック 50本用 コンドーテック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンスチールワゴンアングル式ワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります パイプ式ワゴン アングル式ワゴン スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) ロッカータイプ(扉付) 折畳ワゴン 溶接一体構造 シェアする マイページ 最近見た商品