山金工業 山金工業の 物流用品 山金工業の ワゴン 山金工業の スチールワゴン スペシャルワゴン 色:アイボリー 外寸法 mm :W1000×D650XH870 スペシャルワゴン 色:アイボリー 外寸法 mm :W1000×D650XH870 注文コード 大容量の大きなワゴン、重い物でも安心、粉体塗装 仕様●色:アイボリー●外寸法(mm):W1000×D650XH870●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●※車上渡し限定です。 内容量1個 注意 ●※車上渡し限定です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W1CU-J-IV W1CU-K-IV アズワン品番 選択解除 67-5993-2767-5993-28 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02751555 W1CU-J-IV 67-5993-27 ¥159,750 ¥149,800 ¥149,800 ¥164,780 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し 02751695 W1CU-K-IV 67-5993-28 ¥129,530 ¥119,800 ¥119,800 ¥131,780 (税込) 7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワゴン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 作業用脚立 QBRICK 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 運搬車用 綿カバー ひも付 オリタニ 税込¥14,278~ ¥12,980~ ロングアイテムホルダー QBRICK 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ボトムワゴン 専用マット付 オリタニ 税込¥31,790 ¥28,900 業務用 リネンカート スライド式ランドリー本体 Φ50キャスター付 1台 高さ調節62cm~90cm可能 オリタニ 税込¥16,478 ¥14,980 運搬車用 ナイロンカバー ひも付 オリタニ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ラビットワゴン TRUSCO 税込¥17,578~ ¥15,980~ (2) 業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリエステル製 オリタニ 税込¥71,390 ¥64,900 業務用 リネン回収袋 ドライ袋 ポリエステル製 オリタニ 税込¥3,298 ¥2,998 入荷袋 オリタニ 税込¥18,590~ ¥16,900~ ロットバック オリタニ 税込¥17,490 ¥15,900 HyGoモバイルクリーニングステーション Vikan(ヴァイカン) 税込¥83,578 ¥75,980 ラッチ (ピン2個入) QBRICK 税込¥714 ¥649 バスケットへ ハンドル付きトップトレイ (54066/54067共用) SIGNET(シグネット) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 業務用 リネン回収袋 ポリカバー ポリカロン製 オリタニ 税込¥3,188 ¥2,898 トレッドワゴン カバー付 オリタニ 税込¥57,178 ¥51,980 トレッドワゴンアップダウン式 カバー付 オリタニ 税込¥68,178 ¥61,980 (1) 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 運搬車用スプリング台(スプリング・フック付) オリタニ 税込¥18,678~ ¥16,980~ イーグルワゴン TRUSCO 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワゴンスチールワゴンアングル式ワゴン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります パイプ式ワゴン アングル式ワゴン スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) ロッカータイプ(扉付) 折畳ワゴン 溶接一体構造 シェアする マイページ 最近見た商品