ハイテンプディスク120W 重耐塩仕様
屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、高温対応LED照明です。
金属工業・製紙業・窯業など溶接ヒュームや熱溜まりによる100℃までの高温環境に設置可能です。
海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは25m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品電源装置/M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/取付枠:SUS201(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)灯具:6.8/電源装置:1.2
色黒
タイプ電源装置外付型
消費電力(W)100V:120/200V:119
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.23/200V:0.63
定格寿命(時間)球:25000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×352×250
電線長さ(m)25
電線仕様-種別耐熱電線/電源装置出力側:H05SS-F1.0mm2×2心×25m/入力電線:VCT0.75mm2×3心×0.6m
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4740/3m:590/5m:235
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120
使用環境温度(℃)灯具:ー30~100/電源部:ー30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、136.9(200V)
LED120W
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
演色指数(Ra)75
定格光束(Lm)16300
比較水銀灯400Wクラス
内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。
※実測照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※サージプロテクターは、全てのサージ破壊からの保護を保証できるものではありません。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。接続されていないと故障の原因になります。
※取付けの際は、本製品の大きさ・質量を十分に考慮し、強度を確保できる設置面および器具に取り付けてください。また、落下防止ワイヤーなどで確実な安全対策をおこなってください。
※電源装置とサージプロテクターは常温仕様です。