横開きセンサー式ゴミ箱 DustBox30
横開き式のセンサー式ゴミ箱。
ゴミ箱のセンサーホールに足をかざすとフタが開く「INセンサー」とゴミ箱に近づくとフタが開く「OUTセンサー」の2種類のセンサーを搭載。「INセンサー」にすると前を通るだけでゴミ箱が開いてしまうこともなくなります。「OUTセンサー」はゴミ箱正面に近づくと開閉しますので、人の往来の少ないスペースに設置した場合におすすめです。センサーの切り替えはフタの背面のスイッチで簡単に切替可能。一定時間開いた状態にしておきたい場合は手動開閉機能が便利です。
横開きで上にフタが開くスペースが必要ないので、カウンターやデスクの下に設置できます。
材質ABS樹脂
質量(kg)3.3(電池含まず)
サイズ(cm)(フタ閉)37×27×58.8、(フタ開)43.7×27×58.8
容量(L)30
内容パッケージ:自動開閉フタ、本体(ボディ)、ゴミ袋リング、保証書付き取扱説明書
センサー【IN】 赤外線センサー(感知範囲:本体内側ゴミ箱下部センサーホール内)【OUT】 赤外線センサー(感知範囲:0~50cm)※「IN」「OUT」センサー共にセンサーの感知範囲から離れると感知ランプが点滅を 始め約3 秒後にスライド扉が閉じます。※センサーが感知している間はフタは開いたままの状態です。
電池単一形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
電池寿命約1年(1日約30回開閉した場合)
ゴミ袋サイズ対応:50×70cm(30リットルサイズ)
適合範囲(cm)フタ開口部:30×17
内容量1個
商品説明動画
DiETZ DustBox30 PV