南榮工業
マルチストレージ
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様
前後幕開閉可能/両サイドファスナー
色
シルバーユー
寸法(幅W×高さH)(mm)
[入口]2700×2000
材質(シート)
ポリエチレン
対応
マルチ
パイプ径(Φmm)
33.5
本数
アーチ4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3000×5500×2540
設置方法
パイプベース式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757040
3055B SVU
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません