ドーム型ネットワークカメラ(FD9366-HV(3.6mm))/固定焦点/2MP/IR/IP66・IP67/IK10/3年

ドーム型ネットワークカメラ(FD9366-HV(3.6mm))/固定焦点/2MP/IR/IP66・IP67/IK10/3年 Vivotek

FD9366-HV-F3は最大解像度2MPの屋外用固定ドーム型ネットワークカメラです。
2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えたFD9366-HVは1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Ⅲテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。
IP66・IP67の防水防塵性、IK10の耐衝撃性を有している本機は、屋外駐車場やショッピングモールの玄関など様々な屋外監視用途に適合します。

仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDRエンハンス、【パン範囲】±30度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 その他ハウジング 防水防塵性 IP66、IP67準拠、耐衝撃性 IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 寸法(mm)98×54×110.8 質量(g)400 タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス 消費電力(W)最大5.5(IRオン)最大2.8(IRオフ) 角度(°)【チルト】90 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定焦点 対応【オーディオ】音声入力あり インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】1980×1080(2MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)f=3.6 S/N比66 Db 安全規格CE/LVD/FCCクラスA/VCCI/C-TICK/UL 確度【撮影】水平:89度、垂直:47度、対角:105度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力デジタル入力×1(30V、1A)デジタル出力×1(12V、50mA) 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM256MB 有効距離(m)5 絞りF2.0 光量(Lx)最低0.15・F2.0(カラー)0.01・F2.0(白黒)0(IRオン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大30fps @1920×1080 アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバーアタック・隔離イベント)、【イベント】デジタル出力・メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-25~55、動作時:-25~60(IRオフ)/-25~55(IRオン) 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応 湿度(%)98 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02760558 FD9366-HV-F3
オープン
74,980
82,478 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする