フラットドーム型ネットワークカメラ(IT9360-H(2.8mm))/固定フォーカル/2MP/IR/IP66/IK10/3年

フラットドーム型ネットワークカメラ(IT9360-H(2.8mm))/固定フォーカル/2MP/IR/IP66/IK10/3年 - Vivotek

IT9360-H-F2は2Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。
レンズは焦点距離の異なる2種類より選択可能なので、撮影ニーズに合わせた最適なレンズ搭載できます。また、パン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影ができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。
30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。

仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】360度、【ローテーション範囲】360度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/電子ブレ補正機能/ハイライト補正機能、【オーディオ】音声入力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上その他ケージング IP66、IK10(メタルハウジング)付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド質量(g)475タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大 6(IRオン)最大 3.31(IRオフ)角度(°)【チルト】70対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォーカル対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力寸法(Φ×mm)105×82.5(マウンティングブラケット含む)インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】1980×1080保証期間3年間焦点距離(mm)f=2.8S/N比68dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:109度、垂直:59度、対角:129度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM256MB有効距離(m)5絞りF2.0光量(Lx)最低0.065・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @1920×1080アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-20~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)90内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02760506IT9360-H-F2
オープン
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする