イスカル
エクストリームラインケーシングねじ切りチップ IR-EL
エクストリームラインケーシングねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-0737
材質
IC908
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
1/2
チップ寸法(mm)
22
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02969980
22IR 6 EL 1.5
¥
29,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください