曜日別特売

エクストリームラインケーシングねじ切りチップ ER-EL

エクストリームラインケーシングねじ切りチップ ER-EL - イスカル

エクストリームラインケーシングねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。材質IC908適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内接円(inch)1/2チップ寸法(mm)22内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296995522ER 6 EL 1.5341-1142
29,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
0296997122ER 5 EL 1.25423-0240
29,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする