プリクリーナー レッド 25-3340
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:25-3340
販売備考:フォームタイプのフィルターラップです。
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.1
内容量[数量]:1
付属品:プリクリーナー x1
内径:114mm×178
高さ:83
商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品プリクリーナー x1
質量(kg)0.1
色レッド
高さ(mm)83
区分ドライ/プリチャージャー
内径(mm)114×178
入数1
内容量1個
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:25-3340
販売備考:フォームタイプのフィルターラップです。
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.1
内容量[数量]:1
付属品:プリクリーナー x1
内径:114mm×178
高さ:83
商品区分:ドライ/プリチャージャー