ドライチャージャー ブルー 22-2000PL

ドライチャージャー ブルー 22-2000PL K&N ドライチャージャー ブルー 22-2000PL K&N ドライチャージャー ブルー 22-2000PL K&N ドライチャージャー ブルー 22-2000PL K&N ドライチャージャー ブルー 22-2000PL K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:22-2000PL
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:RC-1980に対応します。
色[カラー]:ブルー
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:114mm×178
高さ:51
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RC-1980

付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:RC-1980 ブルー 高さ(mm)51 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)114×178 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03030977 22-2000PL
4,400
4,298
4,728 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする