プリチャージャー ブラック 22-8088PK
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:22-8088PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:ベース部内径:117mm トップ部内径:95mm 高さ:87mm
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
高さ:87
商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品プリチャージャーラップ x1
色ブラック
高さ(mm)87
区分ドライ/プリチャージャー
入数1
内容量1個