ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010

ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010 K&N ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010 K&N ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010 K&N ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010 K&N ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010 K&N ラウンドテーパー/X-STREAM RX-4010 K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RX-4010
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:62
高さ:95
備考:オイル塗布量 10 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:113mm
トップ外径:102mm
フランジ長:22mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1 材質エアフィルター:コットンガーゼ 質量(kg)0.3 フィルター色:レッド 容量(mL)オイル塗布量:10 高さ(mm)95 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:62 外径(Φmm)トップ:102 ベース径(Φmm)113 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03031921 RX-4010
14,900
13,980
15,378 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする