曜日別特売

ミルスレッド チップ MTH-BSPT

ミルスレッド チップ MTH-BSPT - イスカル

ヘリカル切れ刃のBSPTねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。トラスコ品番422-7043材質IC908ピッチ(mm)2.309適合ホルダMTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03035895MTH 32 11 BSPT
56,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする