マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド

マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド - イスカル

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03057279MM ELB08R16A05-4T05340-18298
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
03057288MM ELB10R20A07-4T06339-703510
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
03057297MM ELB12R24A09-4T08339-710312
33,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
03057306MM ELB16R32A12-4T10339-392016
52,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする