超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5

超硬ソリッドドリル SCCD-ACP5 - イスカル

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全21種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03070728SCCD 040-029-060 ACP5339-55312964
22,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070737SCCD 045-029-060 ACP5340-34202964.5
22,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070746SCCD 050-035-060 ACP5339-54793565
22,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070755SCCD 051-035-060 ACP5340-34183565.1
22,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070771SCCD 055-035-060 ACP5339-39423565.5
22,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070780SCCD 060-035-060 ACP5340-49773566
22,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070789SCCD 065-043-080 ACP5339-70808086.5
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070798SCCD 068-043-080 ACP5340-65838086.8
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070807SCCD 070-043-080 ACP5339-86038087
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070816SCCD 075-043-080 ACP5339-54578087.5
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070825SCCD 080-043-080 ACP5339-38828088
26,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070841SCCD 085-049-100 ACP5340-658249108.5
31,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070850SCCD 086-049-100 ACP5339-860449108.6
31,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070859SCCD 090-049-100 ACP5340-336449109
31,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070868SCCD 095-049-100 ACP5339-544949109.5
31,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070877SCCD 100-049-100 ACP5339-3876491010
31,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070886SCCD 103-056-120 ACP5339-3935561210.3
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070895SCCD 105-056-120 ACP5340-3410561210.5
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070911SCCD 110-056-120 ACP5340-6516561211
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070920SCCD 115-056-120 ACP5340-1762561211.5
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03070929SCCD 120-056-120 ACP5340-3380561212
47,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする