曜日別特売

4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器

4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 - テック(TEC)4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 - テック(TEC)4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 - テック(TEC)

HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。
ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。
ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。
サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。

質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8内容量1台
注意
※HDMIケーブルは別売りです。
※4K60Hz HDR規格を表示する際、対応のデバイス、モニター、HDMIケーブルが別途必要となります。
※本製品はダウンスケール機能はございますが、アップスキャン機能はございません。
※ダウンスケールは4K信号のみ1080pで出力を行う機能となります。
※カスケード接続は非対応となります。
※本製品は全ての機器との接続動作保証を行うものではありません。
※PCの画面拡張は行えません。
※HDMIケーブルは4K60で5m、4K30 / 1080Pは最大10mまでの入出力に対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087038THDSP18-4K60S2
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする