曜日別特売

HDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応

HDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライHDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 - サンワサプライ

UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し
ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
HDCP 2.2対応

種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約4対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30HzHDMI規格●ウルトラハイスピード●認証有無:なし帯域幅(Gbps)最大48イーサネット対応対応方向性タイプHDMI:あり変換タイプオス-オス材質(線材)規格(UL):NON UL内容量1本
注意
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085629KM-HD20-UFB10LP約10
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03085638KM-HD20-UFB15LP約15
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
03085647KM-HD20-UFB20LP約20
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
03085656KM-HD20-UFB30LP約30
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする