曜日別特売

トレイルカメラ_バッテリー内蔵

トレイルカメラ_バッテリー内蔵 - サンワサプライトレイルカメラ_バッテリー内蔵 - サンワサプライトレイルカメラ_バッテリー内蔵 - サンワサプライトレイルカメラ_バッテリー内蔵 - サンワサプライトレイルカメラ_バッテリー内蔵 - サンワサプライ

オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。
WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。
外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。
繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。
人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。
夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。
スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定
940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です
雨の中でも使用できるIP67防水設計
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載
別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。

仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085026CMS-SC10BK
28,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする