USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。
1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。
1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。【Windows搭載(DOS/V)パソコン】、CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上、RAM/8GBまたはそれ以上、HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大:520インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:Windows/6台、Mac/4台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。接続台数可能:2台ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/30Hz)、最大1920×1080(フルHD/60Hz)●最大:4K/30Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)内容量1個