曜日別特売

USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応

USB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライUSB変換アダプタ_USB3.2-HDMI_4K対応 - サンワサプライ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

USB AポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。
1画面出力時、2画面出力時どちらも最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。
1台のパソコンに対して最大6台画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

セット内容本体、取扱説明書質量(g)84出力デュアルディスプレイ:対応電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows 11・10・8.1、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15コネクタ形状PC接続側/USB Type-A、アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス消費電流(mA)最大:700インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~80(結露なきこと)サイズ(mm)W62×D14×H90保管温度(℃)-10~60最大接続台数可能:6台 ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×2対応解像度●最大3840×2160(4K/60Hz) 【ディスプレイ2台接続時最大解像度】 HDMI 1/3840×2160(60Hz)、HDMI 2/3840×2160(60Hz)●最大:4K/60Hz湿度範囲(%)保管:5~80 (結露なきこと)内容量1個
注意
※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。
※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086487USB-CVU3HD6
29,000
21,980
値下げ
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする