HDMI切替器_8K対応

HDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライHDMI切替器_8K対応 - サンワサプライ

HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
PlayStation 5に対応しています。
【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約344切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI)規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応電源ACアダプタ対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。入力信号DDC:5V最大消費電力(W)4.77インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度8K/60Hz音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS周波数(MHz)1780 (最大)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 ※結露しないことサイズ(mm)W78.8×D165×H22保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大)湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと内容量1個
注意
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
※120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。
※8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。
※8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。
※ポート4(Type-C)は最大7680×4320(30Hz)までの入力解像度に対応しています。
※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086399SW-HDR8K41RC
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする