CZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付>

CZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク TypeS ハイタイプ W1500×D600<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)37.6高さ(mm)1000材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03283546CZR-156NAPS-161本体:ブラック×天板:アッシュドパインL
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283555CZR-156NAPS-171本体:ブラック×天板:アッシュドオークM
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283571CZR-156NAPS-181本体:ブラック×天板:アッシュドオークD
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283580CZR-156NAPS-182本体:ブラック×天板:ブラックウォールナットD
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283589CZR-156NAPS-192本体:ブラック×天板:ホワイトオークM
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283598CZR-156NAPS-1W9本体:ブラック×天板:ホワイト
99,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283607CZR-156NAPS-961本体:ホワイト×天板:アッシュドパインL
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283616CZR-156NAPS-971本体:ホワイト×天板:アッシュドオークM
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283625CZR-156NAPS-981本体:ホワイト×天板:アッシュドオークD
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283641CZR-156NAPS-982本体:ホワイト×天板:ブラックウォールナットD
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283650CZR-156NAPS-992本体:ホワイト×天板:ホワイトオークM
99,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03283659CZR-156NAPS-9W9本体:ホワイト×天板:ホワイト
99,300
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする