iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)17(本体)/53(パッケージ込)
タイプブルーライトカット
パッケージサイズ(mm)W73.68xH159.13xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16 Pro Max
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品


![iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 反射防止 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 反射防止 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27919529-250609-02.jpg)