iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 反射防止 LEPLUS NEXT

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/46(パッケージ込) タイプ反射防止 パッケージサイズ(mm)W67.38xH145.52xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03422740 LN-IP24FGM
1,891
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする