綿へリンボン半袖ツナギ

綿へリンボン半袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)綿へリンボン半袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)綿へリンボン半袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)綿へリンボン半袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)綿へリンボン半袖ツナギ - SunDisk(ソルディ)

薄手の綿100%へリンボーン素材を使用した半袖ツナギです。脇メッシュで通気性が良く、ひざストレッチ仕様となっています。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事その他【フラップ裏】マジックテープ質量(g)460(LLサイズ計測)混率(%)綿100調整方法【ウエスト】四つ穴ボタン材質(ファスナー)ビスロン内容量1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423318SD1637ブルーM11473104
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423327SD1637ブルーL11875108
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423336SD1637ブルーLL12277112
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423345SD1638グレーM11473104
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423361SD1638グレーL11875108
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423370SD1638グレーLL12277112
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423379SD1639ベージュM11473104
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423388SD1639ベージュL11875108
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
03423397SD1639ベージュLL12277112
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする